曜日別特売
モノタロウ

オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L

オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L - モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L - モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L - モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L - モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L - モノタロウ
(19件のレビュー)

タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
静かな作動音の静音タイプ。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。

用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)5.4/5.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)530/570本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540吐出量(L/min)約105/125吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.88リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8充填時間約4.5/4分内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(1.0MB)
注意
※連続運転可能な時間は30分です。連続運転時間を超えて使用すると、寿命が短くなったり、故障・事故の原因になります。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※延長コードを使用しての本機の作動はしないでください。
※電圧降下の原因となり、動作不良や故障、建物のブレーカーが落ちる原因となります。
※接続するエアーホース、エアーツールは、必ず使用圧力の範囲内で使用してください。
※本製品は家庭用です、業務用にはお使いにならないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
騒音値(dB)
タンク容量(L)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85416967MCP-25SLMAオイルレス約60/m約25約22.1
31,980
35,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-07
用途: エアーブロー
便利軒とらたろうその他業種

エアーブローを使用目的として購入。実際の使用場面は多岐にわたる。スペックはメーカー公表としてタンク容量25L、吐出量125L/min(60hz)で、使用目的を満足させるものであった。静音性は他の投稿者様が指摘するように、60dbとコンプレッサーの概念を覆すほどの静けさ。特筆すべきは重量が22kgと携行可能上限に近く、軽バンへの積み込み・現場移動も楽に行える。おそらくモノタロウ開発陣が、他社先行商品を参考にして商品ラインアップしたのではと思われる。製品としてきわめて秀逸で、もしコンプレッサー購入を検討されているのなら、本製品を選択肢の一つに入れることをおすすめする。

3が参考にしています
2025-07-06
用途: 磁器の成型に石膏型を使っています。型から形が整った磁器を取るときに使用しています。
清峰堂株式会社製造業

音が静かで身体への負担が少ない為、使い心地が良いです。コンパクトな割には、エアーには力があり、中々の優れものです。大変満足しています。

2が参考にしています
2025-08-12
用途: タイヤエアー圧管理などDIY用のベビーコンプレッサとして使用。
製造業

大きさ的に25リットルの容量は大きすぎるかと懸念していましたが、コンパクトな設計で問題ありませんでした。振動や作動音は想像以上に静かで驚くほどです。

1が参考にしています
2025-07-31
用途: 30Lから
有限会社佐藤新聞舗

以前つかっていた30Lがそろそろぼろくなったので購入。
今のところ音や大きさは気に入ってます。
欲を言うなら圧メーターが横ではなく上向きだと使いやすいです。

対象商品 : 85416967
2025-09-08
用途: 作業現場です
旭電機製作所

音は静かに使用でき、移動もキャスターがあるので便利で軽いです。

対象商品 : 85416967
2025-02-14
用途: 自動車関連作業が主です
農・林・水産業

想定していたより静音で安定しています。使っていた機械より容量が多いのでストレス減になりました。

2が参考にしています
対象商品 : 85416967
2024-09-09
用途: 作業、清掃用
その他業種

静かで、容量も丁度良く重宝しています。圧力を調整できて便利です。ホースの接続もスムーズです。

3が参考にしています
2024-12-10
用途: スペア用に臨時使用

静かで使い勝手はいいがエアチャックを差し込んだ際のエア漏れがあり、近くの店でチャックのみ購入。作りこみに期待します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
業務用として使用可能でしょうか。
回答:
業務で使用する事を想定していない家庭用向け商品のため
業務用としてのご使用はお控えください。
2が参考にしています
2024-04-01
質問:
商品にフッ素系の部品(シール材)は使われていますか。
回答:
フッ素系の部品を使用していない商品でございます。
2024-04-01
質問:
水抜きは必要でしょうか。
必要な場合、水抜き弁などはついていますか。
回答:
ご使用後に毎度タンク中の水抜きが必要となります。
水抜き用としてタンク下部にドレンコックがついております。
2が参考にしています
2024-04-01

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする