曜日別特売
モノタロウ

オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L

オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L - モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L - モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L - モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L - モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L - モノタロウ
(5件のレビュー)

静かな作動音の静音タイプ。
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。
ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。
オイルレスだからメンテナンスらくらく 。

用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)6.3/7.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)620/740本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590最高圧力(MPa)約0.8吐出量(L/min)約125/150吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.88リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8充填時間約5/4.5分内容量1台
注意
※連続運転可能な時間は30分です。連続運転時間を超えて使用すると、寿命が短くなったり、故障・事故の原因になります。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※延長コードを使用しての本機の作動はしないでください。
※電圧降下の原因となり、動作不良や故障、建物のブレーカーが落ちる原因となります。
※接続するエアーホース、エアーツールは、必ず使用圧力の範囲内で使用してください。
※本製品は家庭用です、業務用にはお使いにならないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
最高使用圧力(MPa)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85416958MCP-39SLMAオイルレス0.8約65/m約39約26.0
43,980
48,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85416958
2024-08-13
用途: 農機具の掃除用として使用
農・林・水産業

静穏タイプで非常に静かです。朝早くから使用してもお隣さんに迷惑を掛けません。又、タンク容量が大きいので、使用時にタンクが空になることが有りません。前回使用して居たものより、満足度は数倍うえで、この機種を選んでよかったと思います。金額的にも満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 85416958
2024-07-24
用途: 器具の清掃
製造業

昔のコンプレッサーしか触ったことがなかったため、こんなにも静かなもんかと驚いた。

対象商品 : 85416958
2023-11-20
用途: 工業ミシン
伊藤製網株式会社製造業

以前使っていたコンプレッサーとの音の差にびっくりで満足しています

対象商品 : 85416958
2023-07-31
用途: 機械作業用

組み立ても簡単にでき、場所も取らず、思っていたより静音でした。

1が参考にしています
対象商品 : 85416958
2023-05-01
用途: 農業機械のメンテナンス等
農・林・水産業

軽トラのタイヤに空気しか入れていないのですが、年式や容量が違うので単純比較はできないものの、以前使っていたものより格段に静かです。
☆1個マイナスは、①付属のキャスターが貧弱? ②好みの問題ですが、電源スイッチが丸ボタンで、ON、OFF切り替えは 引張上げる、押し戻すで 好きではない。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
水抜きはどこにありますか。
回答:
ドレンコックは、タンク下部にございます。
そちらからタンク内の空気・水を排出してください。
2024-05-10
質問:
「定格時間30分」と記載ありますが、それ以上使用した場合はどうなるのですか。
回答:
定格時間を超えての連続運転は、モーターが異常高温になる恐れがあります。
その際にはモーターの温度保護装置が作動して停止します。
モーター温度が下がるまで運転はできません。
2が参考にしています
2024-05-10
質問:
使用していると、破裂音とともにモーターが勝手に止まってしまう。
回答:
満充填圧力(約0.8MPa)に達すると
モーターの自動停止とともに、逃がし弁からシリンダ内の圧力が放出されます。
その際、瞬間的に「ブシュ」と音が出ます。
停止したモーターは、タンク内の圧力が低下すれば(約0.5MPa)自動起動いたします。
2が参考にしています
2024-05-10

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする