静音バリカン プロ技 お子さまが怖がらない静かなバリカン

静音バリカン プロ技 お子さまが怖がらない静かなバリカン - EDIMOTTO静音バリカン プロ技 お子さまが怖がらない静かなバリカン - EDIMOTTO静音バリカン プロ技 お子さまが怖がらない静かなバリカン - EDIMOTTO静音バリカン プロ技 お子さまが怖がらない静かなバリカン - EDIMOTTO静音バリカン プロ技 お子さまが怖がらない静かなバリカン - EDIMOTTO静音バリカン プロ技 お子さまが怖がらない静かなバリカン - EDIMOTTO

静音モーター内蔵の静かなバリカン。
バリカンの音が怖い!というお子様でも、安心の静音設計です。
コードレスでも使用できるので、お子様の急な動きにも安心。場所を選ばず持ち運びが簡単です。
ご自宅でも本格ヘアカット!3つのアタッチメント(ナナメカット/0mm、3/6mm、9/12mm)が付属しています。
USBで充電できるコードレスタイプ。小回りがきくためスタイリングしやすいのが特徴です。充電中も使用することができます。
ヘッド部分・バリカン部分は水で洗えてお手入れ簡単。
また、刃部の掃除用の小さなブラシも付属しているので、残った髪の毛も簡単にお手入れできます。
清潔に保てるので、お子様はもちろん家族みんなでご活用いただけます。

使用時間(分)約45充電時間(時間)約6(満充電)、連続充電限度:7まで適合年齢(歳)全年齢対象消費電力(W)交流使用時・充電式使用時:約5材質本体:ABS樹脂ほか、刃部:ステンレス、セラミック寸法(mm)44×138×33質量(g)110(アタッチメント含まず)コード長さ(cm)70内容量1台
取扱説明書:(1.42MB)
注意
※本製品にACアダプタは含まれておりません。別途ご用意くださいますようお願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85328304KJH1123
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする