曜日別特売

ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P - EIKO(栄工舎)

~HRC62°までの加工

用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子刃形スパイラルコーティングPコーティング内容量1本
全107種類を絞り込む
全長(mm)
外径(Φmm)
刃長(mm)
107種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85331594CSRH-P+3803403+0.006/+0.002
8,200
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331603CSRH-P+3.1803.1404+0.009/+0.004
10,700
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331619CSRH-P+3.2803.2404+0.009/+0.004
10,700
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331628CSRH-P+3.3803.3404+0.009/+0.004
10,700
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331637CSRH-P+3.4803.4404+0.009/+0.004
10,700
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331646CSRH-P+3.5803.5404+0.009/+0.004
10,700
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331655CSRH-P+3.6803.6404+0.009/+0.004
11,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331664CSRH-P+3.7803.7404+0.009/+0.004
11,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331673CSRH-P+3.8803.8404+0.009/+0.004
11,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331689CSRH-P+3.9803.9404+0.009/+0.004
11,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331698CSRH-P+4804404+0.009/+0.004
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331707CSRH-P+4.1804.1406+0.009/+0.004
11,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331716CSRH-P+4.2804.2406+0.009/+0.004
11,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331725CSRH-P+4.3804.3406+0.009/+0.004
11,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331734CSRH-P+4.4804.4406+0.009/+0.004
11,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331743CSRH-P+4.5804.5406+0.009/+0.004
11,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331759CSRH-P+4.6804.6406+0.009/+0.004
12,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331768CSRH-P+4.7804.7406+0.009/+0.004
12,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331777CSRH-P+4.8804.8406+0.009/+0.004
12,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331786CSRH-P+4.9804.9406+0.009/+0.004
12,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331795CSRH-P+5805406+0.009/+0.004
12,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331804CSRH-P+5.11005.1506+0.009/+0.004
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331813CSRH-P+5.21005.2506+0.009/+0.004
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331829CSRH-P+5.31005.3506+0.009/+0.004
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331838CSRH-P+5.41005.4506+0.009/+0.004
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331847CSRH-P+5.51005.5506+0.009/+0.004
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331856CSRH-P+5.61005.6506+0.009/+0.004
15,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331865CSRH-P+5.71005.7506+0.009/+0.004
15,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331874CSRH-P+5.81005.8506+0.009/+0.004
15,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331883CSRH-P+5.91005.9506+0.009/+0.004
15,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331899CSRH-P+61006506+0.009/+0.004
15,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
85331908CSRH-P+6.11006.1508+0.012/+0.006
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331917CSRH-P+6.21006.2508+0.012/+0.006
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331926CSRH-P+6.31006.3508+0.012/+0.006
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331935CSRH-P+6.41006.4508+0.012/+0.006
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331944CSRH-P+6.51006.5508+0.012/+0.006
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331953CSRH-P+6.61006.6508+0.012/+0.006
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331969CSRH-P+6.71006.7508+0.012/+0.006
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331978CSRH-P+6.81006.8508+0.012/+0.006
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331987CSRH-P+6.91006.9508+0.012/+0.006
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85331996CSRH-P+71007508+0.012/+0.006
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332005CSRH-P+7.11007.1508+0.012/+0.006
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332014CSRH-P+7.21007.2508+0.012/+0.006
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332023CSRH-P+7.31007.3508+0.012/+0.006
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332039CSRH-P+7.41007.4508+0.012/+0.006
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332048CSRH-P+7.51007.5508+0.012/+0.006
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332057CSRH-P+7.61007.6508+0.012/+0.006
24,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332066CSRH-P+7.71007.7508+0.012/+0.006
24,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332075CSRH-P+7.81007.8508+0.012/+0.006
24,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332084CSRH-P+7.91007.9508+0.012/+0.006
24,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする