ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P - EIKO(栄工舎)

~HRC62°までの加工

用途高硬度用リーマ材質超硬 超微粒子コーティングPコーティング外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル内容量1本
全180種類を絞り込む
全長(mm)
外径(Φmm)
刃長(mm)
180種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85332669CSRH-P+2.95802.95403
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332678CSRH-P+2.96802.96403
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332687CSRH-P+2.97802.97403
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332696CSRH-P+2.98802.98403
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332705CSRH-P+2.99802.99403
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332714CSRH-P+3.01803.01403
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332723CSRH-P+3.02803.02403
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332739CSRH-P+3.03803.03403
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332748CSRH-P+3.04803.04403
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332757CSRH-P+3.05803.05403
11,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332766CSRH-P+3.95803.95404
11,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332775CSRH-P+3.96803.96404
11,400
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332784CSRH-P+3.97803.97404
11,400
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332793CSRH-P+3.98803.98404
11,400
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332809CSRH-P+3.99803.99404
11,400
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332818CSRH-P+4.01804.01404
11,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332827CSRH-P+4.02804.02404
11,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332836CSRH-P+4.03804.03404
11,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332845CSRH-P+4.04804.04404
11,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332854CSRH-P+4.05804.05404
11,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332863CSRH-P+4.95804.95406
13,700
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332879CSRH-P+4.96804.96406
13,700
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332888CSRH-P+4.97804.97406
13,700
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332897CSRH-P+4.98804.98406
13,700
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332906CSRH-P+4.99804.99406
13,700
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332915CSRH-P+5.01805.01406
13,700
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332924CSRH-P+5.02805.02406
13,700
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332933CSRH-P+5.03805.03406
13,700
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332949CSRH-P+5.04805.04406
13,700
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332958CSRH-P+5.05805.05406
13,700
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332967CSRH-P+5.951005.95506
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332976CSRH-P+5.961005.96506
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332985CSRH-P+5.971005.97506
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85332994CSRH-P+5.981005.98506
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85333003CSRH-P+5.991005.99506
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85333019CSRH-P+6.011006.01506
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85333028CSRH-P+6.021006.02506
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85333037CSRH-P+6.031006.03506
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85333046CSRH-P+6.041006.04506
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85333055CSRH-P+6.051006.05506
16,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85333064CSRH-P+6.951006.95508
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85333073CSRH-P+6.961006.96508
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85333089CSRH-P+6.971006.97508
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85333098CSRH-P+6.981006.98508
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85333107CSRH-P+6.991006.99508
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85333116CSRH-P+7.011007.01508
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85333125CSRH-P+7.021007.02508
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85333134CSRH-P+7.031007.03508
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85333143CSRH-P+7.041007.04508
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85333159CSRH-P+7.051007.05508
20,800
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする