超硬エンド刃付リーマ CSER-C

超硬エンド刃付リーマ CSER-C - EIKO(栄工舎)

切り屑後方排出、エンド刃付

用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル内容量1本
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85334464CSER-C+150153
15,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334473CSER-C+1.1501.163
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334489CSER-C+1.2501.263
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334498CSER-C+1.3501.363
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334507CSER-C+1.4501.463
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334516CSER-C+1.5501.563
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334525CSER-C+1.6501.683
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334534CSER-C+1.7501.783
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334543CSER-C+1.8501.883
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334559CSER-C+1.9501.983
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334568CSER-C+2602103
15,600
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334577CSER-C+2.1602.1103
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334586CSER-C+2.2602.2103
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334595CSER-C+2.3602.3103
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334604CSER-C+2.4602.4103
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334613CSER-C+2.5602.5103
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334629CSER-C+2.6602.6103
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334638CSER-C+2.7602.7103
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334647CSER-C+2.8602.8103
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334656CSER-C+2.9602.9103
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334665CSER-C+3653203
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334674CSER-C+3.1703.1204
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334683CSER-C+3.2703.2204
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334699CSER-C+3.3703.3204
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334708CSER-C+3.4703.4204
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334717CSER-C+3.5703.5204
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334726CSER-C+3.6703.6204
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334735CSER-C+3.7703.7204
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334744CSER-C+3.8703.8204
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334753CSER-C+3.9703.9204
18,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334769CSER-C+4704204
19,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334778CSER-C+4.1754.1255
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334787CSER-C+4.2754.2255
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334796CSER-C+4.3754.3255
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334805CSER-C+4.4754.4255
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334814CSER-C+4.5754.5255
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334823CSER-C+4.6754.6255
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334839CSER-C+4.7754.7255
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334848CSER-C+4.8754.8255
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334857CSER-C+4.9754.9255
20,900
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334866CSER-C+5755255
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334875CSER-C+5.11005.1256
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334884CSER-C+5.21005.2256
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334893CSER-C+5.31005.3256
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334909CSER-C+5.41005.4256
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334918CSER-C+5.51005.5256
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334927CSER-C+5.61005.6256
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334936CSER-C+5.71005.7256
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334945CSER-C+5.81005.8256
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85334954CSER-C+5.91005.9256
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする