曜日別特売

超硬エンド刃付リーマ CSER-C

超硬エンド刃付リーマ CSER-C - EIKO(栄工舎)

切り屑後方排出、エンド刃付

用途止まり穴加工用材質超硬 K10刃形スパイラルコーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0内容量1本
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85335575CSER-C+1.01501.0153
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335584CSER-C+1.02501.0253
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335593CSER-C+1.03501.0353
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335609CSER-C+1.04501.0453
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335618CSER-C+1.05501.0553
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335627CSER-C+1.95601.9583
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335636CSER-C+1.96601.9683
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335645CSER-C+1.97601.9783
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335654CSER-C+1.98601.9883
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335663CSER-C+1.99601.9983
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335679CSER-C+2.01602.01103
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335688CSER-C+2.02602.02103
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335697CSER-C+2.03602.03103
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335706CSER-C+2.04602.04103
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335715CSER-C+2.05602.05103
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335724CSER-C+2.95652.95203
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335733CSER-C+2.96652.96203
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335749CSER-C+2.97652.97203
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335758CSER-C+2.98652.98203
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335767CSER-C+2.99652.99203
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335776CSER-C+3.01653.01203
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335785CSER-C+3.02653.02203
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335794CSER-C+3.03653.03203
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335803CSER-C+3.04653.04203
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335819CSER-C+3.05653.05203
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335828CSER-C+3.95703.95204
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335837CSER-C+3.96703.96204
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335846CSER-C+3.97703.97204
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335855CSER-C+3.98703.98204
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335864CSER-C+3.99703.99204
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335873CSER-C+4.01704.01204
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335889CSER-C+4.02704.02204
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335898CSER-C+4.03704.03204
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335907CSER-C+4.04704.04204
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335916CSER-C+4.05704.05204
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335925CSER-C+4.95754.95255
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335934CSER-C+4.96754.96255
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335943CSER-C+4.97754.97255
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335959CSER-C+4.98754.98255
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335968CSER-C+4.99754.99255
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335977CSER-C+5.01755.01255
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335986CSER-C+5.02755.02255
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85335995CSER-C+5.03755.03255
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336004CSER-C+5.04755.04255
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336013CSER-C+5.05755.05255
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336029CSER-C+5.951005.95256
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336038CSER-C+5.961005.96256
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336047CSER-C+5.971005.97256
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336056CSER-C+5.981005.98256
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336065CSER-C+5.991005.99256
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする