超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび

超硬エンド刃付リーマ CSER-C 0.01とび - EIKO(栄工舎)

切り屑後方排出、エンド刃付

用途止まり穴加工用材質超硬 K10コーティングTiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル内容量1本
全127種類を絞り込む
全長(mm)
外径(Φmm)
刃長(mm)
127種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85336729CSER-C+1.005501.00553
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336738CSER-C+1.015501.01553
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336747CSER-C+1.025501.02553
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336756CSER-C+1.035501.03553
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336765CSER-C+1.045501.04553
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336774CSER-C+1.055501.05553
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336783CSER-C+1.955601.95583
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336799CSER-C+1.965601.96583
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336808CSER-C+1.975601.97583
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336817CSER-C+1.985601.98583
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336826CSER-C+1.995601.99583
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336835CSER-C+2.005602.005103
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336844CSER-C+2.015602.015103
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336853CSER-C+2.025602.025103
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336869CSER-C+2.035602.035103
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336878CSER-C+2.045602.045103
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336887CSER-C+2.055602.055103
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336896CSER-C+2.955652.955203
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336905CSER-C+2.965652.965203
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336914CSER-C+2.975652.975203
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336923CSER-C+2.985652.985203
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336939CSER-C+2.995652.995203
18,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336948CSER-C+3.005653.005203
20,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336957CSER-C+3.015653.015203
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336966CSER-C+3.025653.025203
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336975CSER-C+3.035653.035203
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336984CSER-C+3.045653.045203
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85336993CSER-C+3.055653.055203
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337009CSER-C+3.955703.955204
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337018CSER-C+3.965703.965204
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337027CSER-C+3.975703.975204
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337036CSER-C+3.985703.985204
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337045CSER-C+3.995703.995204
20,100
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337054CSER-C+4.005704.005204
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337063CSER-C+4.015704.015204
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337079CSER-C+4.025704.025204
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337088CSER-C+4.035704.035204
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337097CSER-C+4.045704.045204
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337106CSER-C+4.055704.055204
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337115CSER-C+4.955754.955255
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337124CSER-C+4.965754.965255
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337133CSER-C+4.975754.975255
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337149CSER-C+4.985754.985255
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337158CSER-C+4.995754.995255
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337167CSER-C+5.005755.005255
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337176CSER-C+5.015755.015255
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337185CSER-C+5.025755.025255
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337194CSER-C+5.035755.035255
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337203CSER-C+5.045755.045255
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85337219CSER-C+5.055755.055255
26,900
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする