曜日別特売

超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント

超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント - EIKO(栄工舎)

シャンクスルークーラント

用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート内容量1本
全48種類を絞り込む
全長(mm)
外径(Φmm)
刃長(mm)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85337998CSGR-A+31003124+0.006/+0.002
36,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338007CSGR-A+3.51003.5124+0.009/+0.004
36,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338016CSGR-A+41004124+0.009/+0.004
36,900
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338025CSGR-A+4.51204.5126+0.009/+0.004
38,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338034CSGR-A+51205126+0.009/+0.004
38,100
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338043CSGR-A+5.51205.5126+0.009/+0.004
39,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338059CSGR-A+5.71205.7126+0.009/+0.004
39,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338068CSGR-A+61206126+0.009/+0.004
39,300
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338077CSGR-A+6.51306.5168+0.012/+0.006
42,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338086CSGR-A+71307168+0.012/+0.006
42,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338095CSGR-A+7.51307.5168+0.012/+0.006
42,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338104CSGR-A+7.61307.6168+0.012/+0.006
42,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338113CSGR-A+7.81307.8168+0.012/+0.006
42,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338129CSGR-A+7.91307.9168+0.012/+0.006
42,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338138CSGR-A+81308168+0.012/+0.006
42,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338147CSGR-A+8.51308.51910+0.012/+0.006
48,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338156CSGR-A+913091910+0.012/+0.006
48,300
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338165CSGR-A+9.51309.51910+0.012/+0.006
59,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338174CSGR-A+10130101910+0.012/+0.006
59,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338183CSGR-A+10.315010.31912+0.015/+0.007
77,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338199CSGR-A+10.515010.51912+0.015/+0.007
77,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338208CSGR-A+11150111912+0.015/+0.007
77,200
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338217CSGR-A+11.515011.51912+0.015/+0.007
79,600
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338226CSGR-A+12150121912+0.015/+0.007
79,600
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338235CSGR-A+12.515012.52214+0.015/+0.007
85,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338244CSGR-A+13150132214+0.015/+0.007
85,000
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338253CSGR-A+14150142214+0.015/+0.007
88,400
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338269CSGR-A+14.115014.12214+0.015/+0.007
88,400
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338278CSGR-A+14.218014.22216+0.015/+0.007
88,400
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338287CSGR-A+14.318014.32216+0.015/+0.007
88,400
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338296CSGR-A+14.518014.52216+0.015/+0.007
88,400
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338305CSGR-A+15180152216+0.015/+0.007
88,400
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338314CSGR-A+15.518015.52216+0.015/+0.007
90,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338323CSGR-A+16180162216+0.015/+0.007
90,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338339CSGR-A+16.118016.12216+0.015/+0.007
90,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338348CSGR-A+16.218016.22518+0.015/+0.007
90,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338357CSGR-A+16.518016.52518+0.015/+0.007
90,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338366CSGR-A+17180172518+0.015/+0.007
90,600
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338375CSGR-A+18180182518+0.015/+0.007
104,900
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338384CSGR-A+18.118018.12518+0.017/+0.008
104,900
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338393CSGR-A+18.220018.22520+0.017/+0.008
112,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338409CSGR-A+18.520018.52520+0.017/+0.008
112,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338418CSGR-A+19200192520+0.017/+0.008
112,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338427CSGR-A+19.120019.12520+0.017/+0.008
112,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338436CSGR-A+19.220019.22520+0.017/+0.008
112,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338445CSGR-A+19.320019.32520+0.017/+0.008
112,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338454CSGR-A+19.520019.52520+0.017/+0.008
112,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338463CSGR-A+20200202520+0.017/+0.008
112,500
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする