超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント

超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント - EIKO(栄工舎)

シャンクスルークーラント

用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート内容量1本
全7種類を絞り込む
全長(mm)
外径(Φmm)
刃長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85338479CSGR-A+3.171000.125124+0.009/+0.004
40,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338488CSGR-A+6.351300.25168+0.012/+0.006
47,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338497CSGR-A+7.931300.3125168+0.012/+0.006
47,000
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338506CSGR-A+8.731300.343751910+0.012/+0.006
53,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338515CSGR-A+9.521300.3751910+0.012/+0.006
65,700
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338524CSGR-A+12.71500.52214+0.015/+0.007
85,000
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338533CSGR-A+15.871800.6252216+0.015/+0.007
99,900
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする