曜日別特売

超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ

超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント インチサイズ - EIKO(栄工舎)

シャンクスルークーラント

用途貫通穴加工用材質超硬 K10コーティングTiAlN刃形ストレート内容量1本
全88種類を絞り込む
全長(mm)
外径(Φmm)
刃長(mm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
外径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85338549CSGR-A+2.971002.97124+0.006/+0.002
40,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338558CSGR-A+2.981002.98124+0.006/+0.002
40,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338567CSGR-A+2.991002.99124+0.006/+0.002
40,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338576CSGR-A+3.011003.01124+0.009/+0.004
40,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338585CSGR-A+3.021003.02124+0.009/+0.004
40,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338594CSGR-A+3.031003.03124+0.009/+0.004
40,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338603CSGR-A+3.971003.97124+0.009/+0.004
40,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338619CSGR-A+3.981003.98124+0.009/+0.004
40,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338628CSGR-A+3.991003.99124+0.009/+0.004
40,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338637CSGR-A+4.011004.01124+0.009/+0.004
40,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338646CSGR-A+4.021004.02124+0.009/+0.004
40,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338655CSGR-A+4.031004.03124+0.009/+0.004
40,800
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338664CSGR-A+4.971204.97126+0.009/+0.004
41,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338673CSGR-A+4.981204.98126+0.009/+0.004
41,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338689CSGR-A+4.991204.99126+0.009/+0.004
41,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338698CSGR-A+5.011205.01126+0.009/+0.004
41,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338707CSGR-A+5.021205.02126+0.009/+0.004
41,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338716CSGR-A+5.031205.03126+0.009/+0.004
41,900
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338725CSGR-A+5.971205.97126+0.009/+0.004
43,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338734CSGR-A+5.981205.98126+0.009/+0.004
43,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338743CSGR-A+5.991205.99126+0.009/+0.004
43,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338759CSGR-A+6.011206.01126+0.012/+0.006
43,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338768CSGR-A+6.021206.02126+0.012/+0.006
43,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338777CSGR-A+6.031206.03126+0.012/+0.006
43,400
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338786CSGR-A+6.971306.97168+0.012/+0.006
47,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338795CSGR-A+6.981306.98168+0.012/+0.006
47,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338804CSGR-A+6.991306.99168+0.012/+0.006
47,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338813CSGR-A+7.011307.01168+0.012/+0.006
47,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338829CSGR-A+7.021307.02168+0.012/+0.006
47,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338838CSGR-A+7.031307.03168+0.012/+0.006
47,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338847CSGR-A+7.971307.97168+0.012/+0.006
47,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338856CSGR-A+7.981307.98168+0.012/+0.006
47,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338865CSGR-A+7.991307.99168+0.012/+0.006
47,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338874CSGR-A+8.011308.01168+0.012/+0.006
47,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338883CSGR-A+8.021308.02168+0.012/+0.006
47,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338899CSGR-A+8.031308.03168+0.012/+0.006
47,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338908CSGR-A+8.971308.971910+0.012/+0.006
53,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338917CSGR-A+8.981308.981910+0.012/+0.006
53,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338926CSGR-A+8.991308.991910+0.012/+0.006
53,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338935CSGR-A+9.011309.011910+0.012/+0.006
53,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338944CSGR-A+9.021309.021910+0.012/+0.006
53,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338953CSGR-A+9.031309.031910+0.012/+0.006
53,400
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338969CSGR-A+9.971309.971910+0.012/+0.006
65,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338978CSGR-A+9.981309.981910+0.012/+0.006
65,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338987CSGR-A+9.991309.991910+0.012/+0.006
65,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85338996CSGR-A+10.0113010.011910+0.015/+0.007
65,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85339005CSGR-A+10.0213010.021910+0.015/+0.007
65,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85339014CSGR-A+10.0313010.031910+0.015/+0.007
65,700
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85339023CSGR-A+10.9715010.971912+0.015/+0.007
84,900
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85339039CSGR-A+10.9815010.981912+0.015/+0.007
84,900
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする