曜日別特売

自動旋盤用リーマ NCR-C

自動旋盤用リーマ NCR-C - EIKO(栄工舎)

右刃左ネジレ7°TiCNコート

用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル内容量1本
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85342584NCR-C+1112503
12,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342593NCR-C+1.11.112503
12,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342609NCR-C+1.21.212503
12,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342618NCR-C+1.31.312503
12,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342627NCR-C+1.41.415503
12,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342636NCR-C+1.51.515503
12,000
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342645NCR-C+1.61.615503
11,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342654NCR-C+1.71.715503
11,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342663NCR-C+1.81.815503
11,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342679NCR-C+1.91.915503
11,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342688NCR-C+2216503
11,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342697NCR-C+2.12.118503
10,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342706NCR-C+2.22.218503
10,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342715NCR-C+2.32.318503
10,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342724NCR-C+2.42.418503
10,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342733NCR-C+2.52.518503
10,900
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342749NCR-C+2.62.618503
11,100
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342758NCR-C+2.72.718503
11,100
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342767NCR-C+2.82.818503
11,100
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342776NCR-C+2.92.918503
11,100
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342785NCR-C+3320603
11,100
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342794NCR-C+3.13.120603
13,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342803NCR-C+3.23.220603
13,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342819NCR-C+3.33.320603
13,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342828NCR-C+3.43.420603
13,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342837NCR-C+3.53.520603
13,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342846NCR-C+3.63.620603
13,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342855NCR-C+3.73.720603
13,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342864NCR-C+3.83.820603
13,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342873NCR-C+3.93.920603
13,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342889NCR-C+4420603
13,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342898NCR-C+4.14.125654
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342907NCR-C+4.24.225654
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342916NCR-C+4.34.325654
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342925NCR-C+4.44.425654
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342934NCR-C+4.54.525654
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342943NCR-C+4.64.625654
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342959NCR-C+4.74.725654
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342968NCR-C+4.84.825654
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342977NCR-C+4.94.925654
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342986NCR-C+5525654
15,000
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85342995NCR-C+5.15.125655
15,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343004NCR-C+5.25.225655
15,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343013NCR-C+5.35.325655
15,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343029NCR-C+5.45.425655
15,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343038NCR-C+5.55.525655
15,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343047NCR-C+5.65.625655
15,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343056NCR-C+5.75.725655
15,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343065NCR-C+5.85.825655
15,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343074NCR-C+5.95.925655
15,300
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする