曜日別特売

自動旋盤用リーマ NCR-C

自動旋盤用リーマ NCR-C - EIKO(栄工舎)

右刃左ネジレ7°TiCNコート

用途自動旋盤用リーマ材質コバルトハイス表面処理TiCN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル内容量1本
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85343695NCR-C+0.970.9712503
13,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343704NCR-C+0.980.9812503
13,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343713NCR-C+0.990.9912503
13,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343729NCR-C+1.011.0112503
13,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343738NCR-C+1.021.0212503
13,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343747NCR-C+1.031.0312503
13,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343756NCR-C+1.041.0412503
13,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343765NCR-C+1.051.0512503
13,300
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343774NCR-C+1.971.9716503
12,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343783NCR-C+1.981.9816503
12,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343799NCR-C+1.991.9916503
12,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343808NCR-C+2.012.0116503
12,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343817NCR-C+2.022.0216503
12,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343826NCR-C+2.032.0316503
12,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343835NCR-C+2.042.0416503
12,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343844NCR-C+2.052.0516503
12,600
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343853NCR-C+2.972.9720603
12,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343869NCR-C+2.982.9820603
12,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343878NCR-C+2.992.9920603
12,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343887NCR-C+3.013.0120603
12,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343896NCR-C+3.023.0220603
12,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343905NCR-C+3.033.0320603
12,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343914NCR-C+3.043.0420603
12,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343923NCR-C+3.053.0520603
12,300
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343939NCR-C+3.973.9720603
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343948NCR-C+3.983.9820603
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343957NCR-C+3.993.9920603
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343966NCR-C+4.014.0120603
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343975NCR-C+4.024.0220603
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343984NCR-C+4.034.0320603
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85343993NCR-C+4.044.0420603
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344009NCR-C+4.054.0520603
14,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344018NCR-C+4.974.9725654
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344027NCR-C+4.984.9825654
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344036NCR-C+4.994.9925654
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344045NCR-C+5.015.0125654
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344054NCR-C+5.025.0225654
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344063NCR-C+5.035.0325654
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344079NCR-C+5.045.0425654
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344088NCR-C+5.055.0525654
16,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344097NCR-C+5.975.9725655
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344106NCR-C+5.985.9825655
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344115NCR-C+5.995.9925655
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344124NCR-C+6.016.0125655
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344133NCR-C+6.026.0225655
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344149NCR-C+6.036.0325655
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344158NCR-C+6.046.0425655
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344167NCR-C+6.056.0525655
16,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344176NCR-C+6.976.9725656
17,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85344185NCR-C+6.986.9825656
17,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする