EIKO(栄工舎)
TiNストレートリーマ TiN-SR
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途
汎用、貫通穴加工用
材質
SKH51
表面処理
TiN
外径公差(mm)
+0.005/0
刃形
ストレート
内容量
1本
全132種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
刃長(mm)
選択してください
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
全長(mm)
選択してください
40
45
50
55
60
65
72
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
132種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85345619
TiN-SR+1
1
20
40
2
¥
6,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345628
TiN-SR+1.1
1.1
25
45
2
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345637
TiN-SR+1.2
1.2
25
45
2
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345646
TiN-SR+1.3
1.3
25
50
3
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345655
TiN-SR+1.4
1.4
25
50
3
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345664
TiN-SR+1.5
1.5
25
50
3
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345673
TiN-SR+1.6
1.6
30
55
3
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345689
TiN-SR+1.7
1.7
30
55
3
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345698
TiN-SR+1.8
1.8
30
55
3
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345707
TiN-SR+1.9
1.9
30
60
3
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345716
TiN-SR+2
2
30
60
3
¥
5,100
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
85345725
TiN-SR+2.1
2.1
30
60
3
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345734
TiN-SR+2.2
2.2
30
60
3
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345743
TiN-SR+2.3
2.3
35
65
3
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345759
TiN-SR+2.4
2.4
35
65
3
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345768
TiN-SR+2.5
2.5
35
65
3
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345777
TiN-SR+2.6
2.6
35
65
3
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345786
TiN-SR+2.7
2.7
35
65
3
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345795
TiN-SR+2.8
2.8
35
65
3
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345804
TiN-SR+2.9
2.9
40
72
3
¥
5,500
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345813
TiN-SR+3
3
40
72
3
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345829
TiN-SR+3.1
3.1
40
72
3
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345838
TiN-SR+3.2
3.2
40
75
3
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345847
TiN-SR+3.3
3.3
40
75
3
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345856
TiN-SR+3.4
3.4
40
75
3
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345865
TiN-SR+3.5
3.5
40
75
3
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345874
TiN-SR+3.6
3.6
40
75
3
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345883
TiN-SR+3.7
3.7
40
80
4
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345899
TiN-SR+3.8
3.8
40
80
4
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345908
TiN-SR+3.9
3.9
40
80
4
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345917
TiN-SR+4
4
40
80
4
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345926
TiN-SR+4.1
4.1
40
80
4
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345935
TiN-SR+4.2
4.2
45
85
4
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85345944
TiN-SR+4.3
4.3
45
85
4
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345953
TiN-SR+4.4
4.4
45
85
4
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345969
TiN-SR+4.5
4.5
45
85
4
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345978
TiN-SR+4.6
4.6
45
85
4
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345987
TiN-SR+4.7
4.7
45
90
4
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85345996
TiN-SR+4.8
4.8
45
90
4
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85346005
TiN-SR+4.9
4.9
45
90
4
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85346014
TiN-SR+5
5
45
90
4
¥
4,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85346023
TiN-SR+5.1
5.1
45
90
4
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85346039
TiN-SR+5.2
5.2
45
95
4
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85346048
TiN-SR+5.3
5.3
45
95
4
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85346057
TiN-SR+5.4
5.4
45
95
4
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85346066
TiN-SR+5.5
5.5
45
95
4
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85346075
TiN-SR+5.6
5.6
45
95
4
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85346084
TiN-SR+5.7
5.7
50
100
6
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85346093
TiN-SR+5.8
5.8
50
100
6
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85346109
TiN-SR+5.9
5.9
50
100
6
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ