EIKO(栄工舎)
TiNストレートリーマ TiN-SR
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途
汎用、貫通穴加工用
表面処理
TiN
外径公差(mm)
+0.005/0
内容量
1本
バスケットに入れる
855
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃形
全長(mm)
刃長(mm)
材質
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85346933
TiN-SR+1.01
ストレート
40
20
SKH51
1.01
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85346949
TiN-SR+1.02
ストレート
40
20
SKH51
1.02
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85346958
TiN-SR+1.03
ストレート
40
20
SKH51
1.03
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85346967
TiN-SR+1.04
ストレート
40
20
SKH51
1.04
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85346976
TiN-SR+1.05
ストレート
40
20
SKH51
1.05
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85346985
TiN-SR+1.06
ストレート
45
25
SKH51
1.06
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85346994
TiN-SR+1.07
ストレート
45
25
SKH51
1.07
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347003
TiN-SR+1.08
ストレート
45
25
SKH51
1.08
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347019
TiN-SR+1.09
ストレート
45
25
SKH51
1.09
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347028
TiN-SR+1.11
ストレート
45
25
SKH51
1.11
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347037
TiN-SR+1.12
ストレート
45
25
SKH51
1.12
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347046
TiN-SR+1.13
ストレート
45
25
SKH51
1.13
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347055
TiN-SR+1.14
ストレート
45
25
SKH51
1.14
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347064
TiN-SR+1.15
ストレート
45
25
SKH51
1.15
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347073
TiN-SR+1.16
ストレート
45
25
SKH51
1.16
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347089
TiN-SR+1.17
ストレート
45
25
SKH51
1.17
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347098
TiN-SR+1.18
ストレート
45
25
SKH51
1.18
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347107
TiN-SR+1.19
ストレート
45
25
SKH51
1.19
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347116
TiN-SR+1.21
ストレート
45
25
SKH51
1.21
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347125
TiN-SR+1.22
ストレート
45
25
SKH51
1.22
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347134
TiN-SR+1.23
ストレート
45
25
SKH51
1.23
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347143
TiN-SR+1.24
ストレート
45
25
SKH51
1.24
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347159
TiN-SR+1.25
ストレート
45
25
SKH51
1.25
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347168
TiN-SR+1.26
ストレート
50
25
SKH51
1.26
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347177
TiN-SR+1.27
ストレート
50
25
SKH51
1.27
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347186
TiN-SR+1.28
ストレート
50
25
SKH51
1.28
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347195
TiN-SR+1.29
ストレート
50
25
SKH51
1.29
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347204
TiN-SR+1.31
ストレート
50
25
SKH51
1.31
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347213
TiN-SR+1.32
ストレート
50
25
SKH51
1.32
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347229
TiN-SR+1.33
ストレート
50
25
SKH51
1.33
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347238
TiN-SR+1.34
ストレート
50
25
SKH51
1.34
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347247
TiN-SR+1.35
ストレート
50
25
SKH51
1.35
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347256
TiN-SR+1.36
ストレート
50
25
SKH51
1.36
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347265
TiN-SR+1.37
ストレート
50
25
SKH51
1.37
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347274
TiN-SR+1.38
ストレート
50
25
SKH51
1.38
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347283
TiN-SR+1.39
ストレート
50
25
SKH51
1.39
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347299
TiN-SR+1.41
ストレート
50
25
SKH51
1.41
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347308
TiN-SR+1.42
ストレート
50
25
SKH51
1.42
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347317
TiN-SR+1.43
ストレート
50
25
SKH51
1.43
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347326
TiN-SR+1.44
ストレート
50
25
SKH51
1.44
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347335
TiN-SR+1.45
ストレート
50
25
SKH51
1.45
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347344
TiN-SR+1.46
ストレート
50
25
SKH51
1.46
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347353
TiN-SR+1.47
ストレート
50
25
SKH51
1.47
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347369
TiN-SR+1.48
ストレート
50
25
SKH51
1.48
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347378
TiN-SR+1.49
ストレート
50
25
SKH51
1.49
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347387
TiN-SR+1.51
ストレート
50
25
SKH51
1.51
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347396
TiN-SR+1.52
ストレート
50
25
SKH51
1.52
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
85347405
TiN-SR+1.53
ストレート
50
25
SKH51
1.53
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347414
TiN-SR+1.54
ストレート
50
25
SKH51
1.54
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
85347423
TiN-SR+1.55
ストレート
50
25
SKH51
1.55
¥
8,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ