曜日別特売

TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび

TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび - EIKO(栄工舎)

低価格、汎用、TiN付リーマ

用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0内容量1本
全566種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
566種類すべて表示中
注文コード
品番
刃形
全長(mm)
刃長(mm)
材質
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85355498TiN-SR+1.005ストレート4020SKH511.005
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355507TiN-SR+1.015ストレート4020SKH511.015
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355516TiN-SR+1.025ストレート4020SKH511.025
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355525TiN-SR+1.035ストレート4020SKH511.035
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355534TiN-SR+1.045ストレート4020SKH511.045
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355543TiN-SR+1.055ストレート4525SKH511.055
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355559TiN-SR+1.065ストレート4525SKH511.065
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355568TiN-SR+1.075ストレート4525SKH511.075
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355577TiN-SR+1.085ストレート4525SKH511.085
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355586TiN-SR+1.095ストレート4525SKH511.095
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355595TiN-SR+1.105ストレート4525SKH511.105
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355604TiN-SR+1.115ストレート4525SKH511.115
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355613TiN-SR+1.125ストレート4525SKH511.125
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355629TiN-SR+1.135ストレート4525SKH511.135
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355638TiN-SR+1.145ストレート4525SKH511.145
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355647TiN-SR+1.155ストレート4525SKH511.155
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355656TiN-SR+1.165ストレート4525SKH511.165
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355665TiN-SR+1.175ストレート4525SKH511.175
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355674TiN-SR+1.185ストレート4525SKH511.185
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355683TiN-SR+1.195ストレート4525SKH511.195
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355699TiN-SR+1.205ストレート4525SKH511.205
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355708TiN-SR+1.215ストレート4525SKH511.215
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355717TiN-SR+1.225ストレート4525SKH511.225
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355726TiN-SR+1.235ストレート4525SKH511.235
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355735TiN-SR+1.245ストレート4525SKH511.245
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355744TiN-SR+1.255ストレート5025SKH511.255
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355753TiN-SR+1.265ストレート5025SKH511.265
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355769TiN-SR+1.275ストレート5025SKH511.275
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355778TiN-SR+1.285ストレート5025SKH511.285
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355787TiN-SR+1.295ストレート5025SKH511.295
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355796TiN-SR+1.305ストレート5025SKH511.305
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355805TiN-SR+1.315ストレート5025SKH511.315
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355814TiN-SR+1.325ストレート5025SKH511.325
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355823TiN-SR+1.335ストレート5025SKH511.335
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355839TiN-SR+1.345ストレート5025SKH511.345
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355848TiN-SR+1.355ストレート5025SKH511.355
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355857TiN-SR+1.365ストレート5025SKH511.365
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355866TiN-SR+1.375ストレート5025SKH511.375
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355875TiN-SR+1.385ストレート5025SKH511.385
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355884TiN-SR+1.395ストレート5025SKH511.395
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355893TiN-SR+1.405ストレート5025SKH511.405
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355909TiN-SR+1.415ストレート5025SKH511.415
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355918TiN-SR+1.425ストレート5025SKH511.425
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355927TiN-SR+1.435ストレート5025SKH511.435
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355936TiN-SR+1.445ストレート5025SKH511.445
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355945TiN-SR+1.455ストレート5025SKH511.455
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355954TiN-SR+1.465ストレート5025SKH511.465
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355963TiN-SR+1.475ストレート5025SKH511.475
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355979TiN-SR+1.485ストレート5025SKH511.485
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
85355988TiN-SR+1.495ストレート5025SKH511.495
8,000
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする