TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

TiNスパイラルリーマ TiN-SPR - EIKO(栄工舎)

スパイラル 右刃左ネジレ12°

用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル内容量1本
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85361159TiN-SPR+1120402
6,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361168TiN-SPR+1.11.125452
7,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361177TiN-SPR+1.21.225452
7,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361186TiN-SPR+1.31.325503
7,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361195TiN-SPR+1.41.425503
7,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361204TiN-SPR+1.51.525503
7,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361213TiN-SPR+1.61.630553
7,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361229TiN-SPR+1.71.730553
7,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361238TiN-SPR+1.81.830553
7,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361247TiN-SPR+1.91.930603
7,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361256TiN-SPR+2230603
5,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361265TiN-SPR+2.12.130603
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361274TiN-SPR+2.22.230603
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361283TiN-SPR+2.32.335653
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361299TiN-SPR+2.42.435653
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361308TiN-SPR+2.52.535653
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361317TiN-SPR+2.62.635653
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361326TiN-SPR+2.72.735653
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361335TiN-SPR+2.82.835653
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361344TiN-SPR+2.92.940723
6,300
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361353TiN-SPR+3340723
4,600
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361369TiN-SPR+3.13.140723
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361378TiN-SPR+3.23.240753
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361387TiN-SPR+3.33.340753
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361396TiN-SPR+3.43.440753
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361405TiN-SPR+3.53.540753
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361414TiN-SPR+3.63.640753
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361423TiN-SPR+3.73.740804
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361439TiN-SPR+3.83.840804
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361448TiN-SPR+3.93.940804
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361457TiN-SPR+4440804
4,600
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361466TiN-SPR+4.14.140804
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361475TiN-SPR+4.24.245854
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361484TiN-SPR+4.34.345854
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361493TiN-SPR+4.44.445854
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361509TiN-SPR+4.54.545854
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361518TiN-SPR+4.64.645854
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361527TiN-SPR+4.74.745904
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361536TiN-SPR+4.84.845904
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361545TiN-SPR+4.94.945904
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361554TiN-SPR+5545904
4,600
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361563TiN-SPR+5.15.145904
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361579TiN-SPR+5.25.245954
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361588TiN-SPR+5.35.345954
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361597TiN-SPR+5.45.445954
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361606TiN-SPR+5.55.545954
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361615TiN-SPR+5.65.645954
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361624TiN-SPR+5.75.7501006
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361633TiN-SPR+5.85.8501006
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
85361649TiN-SPR+5.95.9501006
5,300
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする