TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

TiNスパイラルリーマ TiN-SPR - EIKO(栄工舎)

スパイラル 右刃左ネジレ12°

用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0内容量1本
全855種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
855種類すべて表示中
注文コード
品番
刃形
全長(mm)
刃長(mm)
材質
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85362473TiN-SPR+1.01スパイラル4020SKH511.01
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362489TiN-SPR+1.02スパイラル4020SKH511.02
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362498TiN-SPR+1.03スパイラル4020SKH511.03
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362507TiN-SPR+1.04スパイラル4020SKH511.04
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362516TiN-SPR+1.05スパイラル4020SKH511.05
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362525TiN-SPR+1.06スパイラル4525SKH511.06
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362534TiN-SPR+1.07スパイラル4525SKH511.07
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362543TiN-SPR+1.08スパイラル4525SKH511.08
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362559TiN-SPR+1.09スパイラル4525SKH511.09
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362568TiN-SPR+1.11スパイラル4525SKH511.11
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362577TiN-SPR+1.12スパイラル4525SKH511.12
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362586TiN-SPR+1.13スパイラル4525SKH511.13
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362595TiN-SPR+1.14スパイラル4525SKH511.14
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362604TiN-SPR+1.15スパイラル4525SKH511.15
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362613TiN-SPR+1.16スパイラル4525SKH511.16
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362629TiN-SPR+1.17スパイラル4525SKH511.17
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362638TiN-SPR+1.18スパイラル4525SKH511.18
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362647TiN-SPR+1.19スパイラル4525SKH511.19
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362656TiN-SPR+1.21スパイラル4525SKH511.21
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362665TiN-SPR+1.22スパイラル4525SKH511.22
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362674TiN-SPR+1.23スパイラル4525SKH511.23
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362683TiN-SPR+1.24スパイラル4525SKH511.24
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362699TiN-SPR+1.25スパイラル4525SKH511.25
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362708TiN-SPR+1.26スパイラル5025SKH511.26
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362717TiN-SPR+1.27スパイラル5025SKH511.27
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362726TiN-SPR+1.28スパイラル5025SKH511.28
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362735TiN-SPR+1.29スパイラル5025SKH511.29
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362744TiN-SPR+1.31スパイラル5025SKH511.31
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362753TiN-SPR+1.32スパイラル5025SKH511.32
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362769TiN-SPR+1.33スパイラル5025SKH511.33
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362778TiN-SPR+1.34スパイラル5025SKH511.34
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362787TiN-SPR+1.35スパイラル5025SKH511.35
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362796TiN-SPR+1.36スパイラル5025SKH511.36
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362805TiN-SPR+1.37スパイラル5025SKH511.37
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362814TiN-SPR+1.38スパイラル5025SKH511.38
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362823TiN-SPR+1.39スパイラル5025SKH511.39
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362839TiN-SPR+1.41スパイラル5025SKH511.41
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362848TiN-SPR+1.42スパイラル5025SKH511.42
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362857TiN-SPR+1.43スパイラル5025SKH511.43
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362866TiN-SPR+1.44スパイラル5025SKH511.44
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362875TiN-SPR+1.45スパイラル5025SKH511.45
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362884TiN-SPR+1.46スパイラル5025SKH511.46
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362893TiN-SPR+1.47スパイラル5025SKH511.47
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362909TiN-SPR+1.48スパイラル5025SKH511.48
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362918TiN-SPR+1.49スパイラル5025SKH511.49
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362927TiN-SPR+1.51スパイラル5025SKH511.51
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362936TiN-SPR+1.52スパイラル5025SKH511.52
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362945TiN-SPR+1.53スパイラル5025SKH511.53
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362954TiN-SPR+1.54スパイラル5025SKH511.54
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85362963TiN-SPR+1.55スパイラル5025SKH511.55
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする