TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび

TiNスパイラルリーマ TiN-SPR 0.01とび - EIKO(栄工舎)

スパイラル 右刃左ネジレ12°

用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル内容量1本
全95種類を絞り込む
外径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85371029TiN-SPR+1.0051.00520402
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371038TiN-SPR+1.0151.01520402
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371047TiN-SPR+1.0251.02520402
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371056TiN-SPR+1.0351.03520402
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371065TiN-SPR+1.9751.97530603
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371074TiN-SPR+1.9851.98530603
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371083TiN-SPR+1.9951.99530603
8,900
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371099TiN-SPR+2.0052.00530603
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371108TiN-SPR+2.0152.01530603
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371117TiN-SPR+2.0252.02530603
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371126TiN-SPR+2.0352.03530603
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371135TiN-SPR+2.9752.97540723
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371144TiN-SPR+2.9852.98540723
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371153TiN-SPR+2.9952.99540723
7,100
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371169TiN-SPR+3.0053.00540723
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371178TiN-SPR+3.0153.01540723
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371187TiN-SPR+3.0253.02540723
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371196TiN-SPR+3.0353.03540723
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371205TiN-SPR+3.9753.97540804
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371214TiN-SPR+3.9853.98540804
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371223TiN-SPR+3.9953.99540804
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371239TiN-SPR+4.0054.00540804
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371248TiN-SPR+4.0154.01540804
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371257TiN-SPR+4.0254.02540804
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371266TiN-SPR+4.0354.03540804
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371275TiN-SPR+4.9754.97545904
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371284TiN-SPR+4.9854.98545904
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371293TiN-SPR+4.9954.99545904
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371309TiN-SPR+5.0055.00545904
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371318TiN-SPR+5.0155.01545904
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371327TiN-SPR+5.0255.02545904
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371336TiN-SPR+5.0355.03545904
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371345TiN-SPR+5.9755.975501006
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371354TiN-SPR+5.9855.985501006
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371363TiN-SPR+5.9955.995501006
6,000
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371379TiN-SPR+6.0056.005501006
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371388TiN-SPR+6.0156.015501006
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371397TiN-SPR+6.0256.025501006
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371406TiN-SPR+6.0356.035501006
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371415TiN-SPR+6.9756.975551056
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371424TiN-SPR+6.9856.985551056
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371433TiN-SPR+6.9956.995551056
7,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371449TiN-SPR+7.0057.005551056
7,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371458TiN-SPR+7.0157.015551056
7,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371467TiN-SPR+7.0257.025551056
7,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371476TiN-SPR+7.0357.035551056
7,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371485TiN-SPR+7.9757.975601158
7,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371494TiN-SPR+7.9857.985601158
7,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371503TiN-SPR+7.9957.995601158
7,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
85371519TiN-SPR+8.0058.005601158
9,000
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする