テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR

テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR - EIKO(栄工舎)

MTシャンクチャッキングリーマ

用途貫通穴加工用内容量1本
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃形
全長(mm)
刃長(mm)
材質
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85373129TCR+3ストレート11030SKH513
18,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373138TCR+3.5ストレート11030SKH513.5
18,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373147TCR+4ストレート11030SKH514
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373156TCR+4.5ストレート12030SKH514.5
14,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373165TCR+5ストレート12030SKH515
13,400
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373174TCR+5.5ストレート12030SKH515.5
14,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373183TCR+6ストレート13035SKH516
14,400
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373199TCR+6.5ストレート13035SKH516.5
14,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373208TCR+7ストレート14035SKH517
14,100
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373217TCR+7.5ストレート14035SKH517.5
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373226TCR+8ストレート15040SKH518
15,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373235TCR+8.5ストレート15040SKH518.5
15,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373244TCR+9ストレート16040SKH519
15,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373253TCR+9.5ストレート16040SKH519.5
15,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373269TCR+10ストレート16040SKH5110
15,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373278TCR+10.5ストレート16040SKH5110.5
15,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373287TCR+11ストレート17045SKH5111
15,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373296TCR+11.5ストレート17045SKH5111.5
15,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373305TCR+12ストレート17045SKH5112
15,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373314TCR+12.5ストレート18045SKH5112.5
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373323TCR+13ストレート18045SKH5113
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373339TCR+13.5ストレート18045SKH5113.5
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373348TCR+14ストレート19050SKH5114
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373357TCR+14.5ストレート20550SKH5114.5
18,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373366TCR+15ストレート20550SKH5115
18,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373375TCR+15.5ストレート20550SKH5115.5
20,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373384TCR+16ストレート20550SKH5116
23,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373393TCR+16.5ストレート21055SKH5116.5
23,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373409TCR+17ストレート21055SKH5117
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373418TCR+17.5ストレート22055SKH5117.5
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373427TCR+18ストレート22055SKH5118
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373436TCR+18.5ストレート22055SKH5118.5
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373445TCR+19ストレート22055SKH5119
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373454TCR+19.5ストレート23060SKH5119.5
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373463TCR+20ストレート23060SKH5120
27,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373479TCR+20.5ストレート24060SKH5120.5
30,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373488TCR+21ストレート24060SKH5121
30,600
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373497TCR+21.5ストレート24060SKH5121.5
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373506TCR+22ストレート24060SKH5122
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373515TCR+22.5ストレート25065SKH5122.5
32,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373524TCR+23ストレート25065SKH5123
32,900
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373533TCR+23.5ストレート26565SKH5123.5
41,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373549TCR+24ストレート26565SKH5124
41,100
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373558TCR+24.5ストレート26565SKH5124.5
44,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373567TCR+25ストレート26565SKH5125
44,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373576TCR+25.5ストレート27070SKH5125.5
50,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373585TCR+26ストレート27070SKH5126
50,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373594TCR+26.5ストレート27070SKH5126.5
56,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373603TCR+27ストレート27070SKH5127
56,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85373619TCR+27.5ストレート27070SKH5127.5
56,600
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする