テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR

テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR - EIKO(栄工舎)

MTシャンクチャッキングリーマ

用途貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンクNo.
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85374328TCR+1/40.2535130MT1+0.012/+0.006
15,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85374337TCR+5/160.312535140MT1+0.012/+0.006
16,800
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85374346TCR+3/80.37540160MT1+0.012/+0.006
17,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85374355TCR+7/160.437545170MT1+0.015/+0.007
17,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85374364TCR+1/20.545180MT1+0.015/+0.007
18,800
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85374373TCR+9/160.562550205MT2+0.015/+0.007
20,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85374389TCR+5/80.62550205MT2+0.015/+0.007
22,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85374398TCR+3/40.7555220MT2+0.017/+0.008
29,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85374407TCR+7/80.87565250MT2+0.017/+0.008
36,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85374416TCR+1/1-70270MT3+0.017/+0.008
55,000
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85374425TCR+9/8-75280MT3+0.017/+0.008
66,100
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85374434TCR+5/4-75280MT3+0.020/+0.009
77,900
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85374443TCR+3/2-90330MT4+0.020/+0.009
123,600
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85374459TCR+2/1-105390MT5+0.024/+0.011
257,400
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする