スパイラルマシンリーマ SPMR

スパイラルマシンリーマ SPMR - EIKO(栄工舎)

スパイラル 右刃左ネジレ12°

用途貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンクNo.
外径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85377715SPMR+1/80.12535110MT1+0.009/+0.004
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377724SPMR+5/320.1562535110MT1+0.009/+0.004
24,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377733SPMR+1/40.2550130MT1+0.012/+0.006
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377749SPMR+5/160.312560150MT1+0.012/+0.006
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377758SPMR+3/80.37570160MT1+0.012/+0.006
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377767SPMR+1/20.580180MT1+0.015/+0.007
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377776SPMR+9/160.562590210MT2+0.015/+0.007
22,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377785SPMR+5/80.62595215MT2+0.015/+0.007
27,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377794SPMR+3/80.75105225MT2+0.017/+0.008
22,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377803SPMR+7/80.875130250MT2+0.017/+0.008
51,100
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377819SPMR+1/4-160300MT3+0.020/+0.009
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377828SPMR+1/2-165330MT4+0.020/+0.009
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする