スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目

スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目 - EIKO(栄工舎)

スパイラル 右刃左ネジレ12°

用途貫通穴加工用外径公差(mm)+0.005/0内容量1本
224件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃形
全長(mm)
刃長(mm)
材質
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85377837SPMR+3.01スパイラル11035SKH513.01
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377846SPMR+3.02スパイラル11035SKH513.02
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377855SPMR+3.03スパイラル11035SKH513.03
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377864SPMR+3.04スパイラル11035SKH513.04
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377873SPMR+3.05スパイラル11035SKH513.05
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377889SPMR+3.06スパイラル11035SKH513.06
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377898SPMR+3.07スパイラル11035SKH513.07
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377907SPMR+3.08スパイラル11035SKH513.08
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377916SPMR+3.09スパイラル11035SKH513.09
25,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377925SPMR+4.01スパイラル11035SKH514.01
24,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377934SPMR+4.02スパイラル11035SKH514.02
24,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377943SPMR+4.03スパイラル11035SKH514.03
24,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377959SPMR+4.04スパイラル11035SKH514.04
24,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377968SPMR+4.05スパイラル11035SKH514.05
24,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377977SPMR+4.06スパイラル11035SKH514.06
24,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377986SPMR+4.07スパイラル11035SKH514.07
24,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85377995SPMR+4.08スパイラル11035SKH514.08
24,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378004SPMR+4.09スパイラル11035SKH514.09
24,100
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378013SPMR+5.01スパイラル12045SKH515.01
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378029SPMR+5.02スパイラル12045SKH515.02
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378038SPMR+5.03スパイラル12045SKH515.03
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378047SPMR+5.04スパイラル12045SKH515.04
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378056SPMR+5.05スパイラル12045SKH515.05
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378065SPMR+5.06スパイラル12045SKH515.06
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378074SPMR+5.07スパイラル12045SKH515.07
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378083SPMR+5.08スパイラル12045SKH515.08
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378099SPMR+5.09スパイラル12045SKH515.09
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378108SPMR+6.01スパイラル13050SKH516.01
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378117SPMR+6.02スパイラル13050SKH516.02
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378126SPMR+6.03スパイラル13050SKH516.03
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378135SPMR+6.04スパイラル13050SKH516.04
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378144SPMR+6.05スパイラル13050SKH516.05
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378153SPMR+6.06スパイラル13050SKH516.06
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378169SPMR+6.07スパイラル13050SKH516.07
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378178SPMR+6.08スパイラル13050SKH516.08
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378187SPMR+6.09スパイラル13050SKH516.09
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378196SPMR+7.01スパイラル14055SKH517.01
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378205SPMR+7.02スパイラル14055SKH517.02
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378214SPMR+7.03スパイラル14055SKH517.03
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378223SPMR+7.04スパイラル14055SKH517.04
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378239SPMR+7.05スパイラル14055SKH517.05
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378248SPMR+7.06スパイラル14055SKH517.06
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378257SPMR+7.07スパイラル14055SKH517.07
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378266SPMR+7.08スパイラル14055SKH517.08
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378275SPMR+7.09スパイラル14055SKH517.09
21,600
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378284SPMR+8.01スパイラル15060SKH518.01
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378293SPMR+8.02スパイラル15060SKH518.02
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378309SPMR+8.03スパイラル15060SKH518.03
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378318SPMR+8.04スパイラル15060SKH518.04
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85378327SPMR+8.05スパイラル15060SKH518.05
22,400
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする