ロングマシンリーマ LMR インチ目

ロングマシンリーマ LMR インチ目 - EIKO(栄工舎)

ロングマシンリーマ インチ目

用途ロング インチサイズ内容量1本
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃形
全長(mm)
刃長(mm)
材質
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85383403LMR+1/4-01ストレート200120SKH510.25
40,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
85383419LMR+1/4-02ストレート250150SKH510.25
41,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
85383428LMR+3/8-03ストレート200120SKH510.375
44,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85383437LMR+3/8-02ストレート250150SKH510.375
46,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85383446LMR+3/8-01ストレート300200SKH510.375
50,900
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85383455LMR+1/2-03ストレート250150SKH510.5
54,300
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
85383464LMR+1/2-01ストレート300200SKH510.5
58,500
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85383473LMR+1/2-02ストレート350250SKH510.5
65,900
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85383489LMR+5/8-01ストレート300180SKH510.625
63,100
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
85383498LMR 5/8X250X400ストレート400250SKH510.625
70,900
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
85383507LMR 3/4X250X400ストレート400250SKH510.75
107,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
85383516LMR 7/8X250X400ストレート400250SKH510.875
140,000
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
85383525LMR 1"X250X400ストレート400250SKH51-
174,300
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
85383534LMR 1"1/4X300X450ストレート450300SKH51-
245,500
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
85383543LMR 1"1/2X300X500ストレート500300SKH51-
330,500
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする