曜日別特売

パイプリーマ PR

パイプリーマ PR - EIKO(栄工舎)

1/16テーパ 直刃

用途管用テーパーネジ穴仕上材質SKH51内容量1本
全9種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(mm)
小径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85384706PR+1/8195488.025
13,400
9,398
10,338(税込)
当日出荷
85384715PR+1/427621010.312
15,300
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月7日
85384724PR+3/827651213.716
20,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
85384733PR+1/235801616.891
28,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85384749PR+3/435832022.251
45,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85384758PR+1/145952628.017
60,900
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
85384767PR+5/4451003236.678
100,400
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
85384776PR+3/2451084042.775
136,100
96,980
106,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
85384785PR+2/1451155054.84
230,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする