ブロナイン チャージャー本体と各各種アダプターを組み合わせることで、様々なブランドのバッテリー(8ブランド200以上の機種)を同時にかつ急速に充電することができます。
専用充電器は不要。カメラ、ドローン、アクションカメラの充電器がこれ1つで完結!家ではもちろん、屋外や車内でも充電可能。突然の充電切れにも困らない!わずか93g!ポケットに入るミニサイズなのに、高速充電。
VOLKITにバッテリーが繋がった瞬間、バッテリーのアルゴリズムを分析し、正確な電圧を調べ、定格電圧で充電を始めます。
今までは専用の充電器で、1つの機器しか充電できませんでしたが、Bronineならソケットを変えるだけで、対応できます。
Bronineは1ポート当たり、最大18Wまで電力を供給できます。高速チャージでイライラすることなく4つのそれぞれの電池を素早く充電できるので、時間の節約ができます。
いきなりの充電切れに対してもあらゆる充電方法に対応。空いた時間などにBronineで場所に関係なく充電しましょう。車ではポータブルバッテリーがなくても、シガーソケットのUSBがあれば大丈夫です。
シンプルなLCD画面から一目で充電時の全ての情報が把握できます。充電状態が分からずイライラすることはもうありません。
マグネット式なので、すごく便利です!近くに当てるだけでチャチャッとくっ付いて充電開始!ストレスフリーチャージです。
4つのセーフティー機能を適用させ、過電圧と過充電により充電池が損傷することを防止します。また、充電器と充電池、相互の通信機能が搭載され二重の安全システムを構築しました。難燃素材とクーリング設計で充電器とバッテリーの過熱を防止します。
複雑なやり方を覚えたり、それぞれの対応している機器同士で色々検索してみたり、当ててみたり…アナログなやり方はもう要りません。Bronineこそがデジタル時代に相応しい、新時代のデジタル充電と言えるでしょう。
液晶保護フィルム RICOH PENTAX K-3 Mark III K-3 Mark III Monochrome [ メイン用 サブ用 2枚セット ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,538¥1,398
液晶保護フィルム Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K / Blackmagic design 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798