スマホを大画面にする拡大鏡

スマホを大画面にする拡大鏡 - Kenko(ケンコートキナー)スマホを大画面にする拡大鏡 - Kenko(ケンコートキナー)スマホを大画面にする拡大鏡 - Kenko(ケンコートキナー)

折りたたみ式のスマホ用台座がついていますので、台座にルーペとスマホをセットするだけで、スマートフォンの画面を大きく見やすくしてくれます。
大迫力の画面で動画を楽しんだり、お料理のレシピを拡大して見たり、書籍や漫画の文字も見やすくなり大変便利な拡大鏡です。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×125×5質量(g)39.5組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×166×128倍率2倍材質レンズ(アクリル樹脂、土台(ポリプロピレン樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)レンズ:123×66×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85388215KTL-030
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする