曜日別特売

リモートコード「C09」シリーズ

リモートコード「C09」シリーズ - Kenko(ケンコートキナー)

カメラのリモート端子に取り付けることで、シャッターボタンを直接押さずにシャッターが切れる撮影用アクセサリー。
川や海の動きを表現するスローシャッター撮影や、花火で多用されるバルブ撮影時にブレを防ぎます。<bt>夜間など暗い場面でも判別しやすい、銀色の大型シャッターボタン
シャッターボタン固定機構(押した状態で固定)付きで、バルブ撮影も快適
ケーブルの長さは90cm。扱いやすいストレート仕様

タイプキヤノンRS-E3全長(cm)約100(コード長約90)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)リモートシャッター部:約30.5×22.2×100質量(g)50内容量1個
関連資料:(0.24MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85388547KRC09-C-RSE3
オープン
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする