曜日別特売

CマウントアダプターⅡ ニコンF用

CマウントアダプターⅡ ニコンF用 - Kenko(ケンコートキナー)

ニコンの一眼レフ用レンズをCマウントカメラに変換するアダプター。
Cマウント採用の産業用カメラに、ニコンFマウントレンズを取り付けられるようになります。
絞りの設定を行う場合は、レンズ側の操作が必要です。そのため、レンズ後部に「絞りリング」が付いたレンズをお使いください。

長さ(mm)32最大径(Φmm)60質量(g)85仕上外装:半艶黒色塗装取付ねじ【レンズ】外径基本寸法:25.4mm、ねじ山数(25.4につき)32mm焦点距離(mm)フランジ:17.526内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85388669-
10,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする