ウッドノックバット

ウッドノックバット - XANAX(ザナックス)

91cmスタンダード形状のウッドノックバット。
このバットを使用して指導することにより、ノックの技術を最大限に引き出し、技術向上とチームのレベルアップを実現します。

ナチュ・ブラック寸法(cm)91太さ(mm)Φ58.5質量(g)570平均材質朴(シナ)、メイプル内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85385248BNB1010-7090
7,800
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする