曜日別特売

竹バット 小学4年~小学5年向け

竹バット 小学4年~小学5年向け - XANAX(ザナックス)

小学4年~小学5年生向け竹バット。
重量・サイズ別の広い選択肢で、小学生から社会人まで対応。
竹バットシリーズは、小学生から社会人まで一連で使用できる展開になっており、体の成長に合わせてバットを選んで頂けます。
シンプルなナチュに、カラーのマークが映えるデザインです。

ナチュ寸法(cm)78質量(g)680平均材質内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85385449BHB6680-70
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする