曜日別特売

硬式グラブ トラストエックス 内野手用

硬式グラブ トラストエックス 内野手用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ トラストエックス 内野手用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ トラストエックス 内野手用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ トラストエックス 内野手用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ トラストエックス 内野手用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ トラストエックス 内野手用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ トラストエックス 内野手用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ トラストエックス 内野手用 - XANAX(ザナックス)

トラストエックス 内野手用硬式グラブ。
「グラブでプレーが変わる」をコンセプトに、グラブと体の連動性まで追求した、時代を超えて進化する名品。
IL1型はウェブ下でガッチリ捕球することを理想としたグラブで、ウェブ下ポケットでしっかり掴めて操作性抜群の小ぶりな型です。
グラブ素材の表革には、コシがあり弾力性のあるオランダ産キップレザーを使用。
グラブ・ミットに最適なしっとり感となめらかさを持ち、きめ細やかな繊維でグラブ・ミットの良い状態を長く保たせます。
高校野球対応モデル

サイズ7寸法(cm)28(捕球面)ポケットウェブ下材質(表革)TXDキップレザー、(裏革)共革+3本指補強付属品トラストエックスシリーズ専用グラブ袋、グラブ箱仕様内野手・右投用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85385476BHG22IL1X-90C94ブラック・ブラウン
55,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
85385485BHG22IL1X-W94C94ワインブラウン・クリームブラウン
55,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする