硬式グラブ トラストエックス 投手用 右投用

硬式グラブ トラストエックス 投手用 右投用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ トラストエックス 投手用 右投用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ トラストエックス 投手用 右投用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ トラストエックス 投手用 右投用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ トラストエックス 投手用 右投用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ トラストエックス 投手用 右投用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ トラストエックス 投手用 右投用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ トラストエックス 投手用 右投用 - XANAX(ザナックス)

トラストエックス 投手用硬式グラブ。
「グラブでプレーが変わる」をコンセプトに、グラブと体の連動性まで追求した、時代を超えて進化する名品。
TA1型は縦掴み型の投手用グラブで、投球時にグラブの持ち手がリリースと同じ形になるように設計しています。
身体が縦回転軸で投球しやすい、コントロール重視の投手に適しています。
グラブ素材の表革には、コシがあり弾力性のあるオランダ産キップレザーを使用。
グラブ・ミットに最適なしっとり感となめらかさを持ち、きめ細やかな繊維でグラブ・ミットの良い状態を長く保たせます。
高校野球対応モデル

サイズ11寸法(cm)30(捕球面)ポケット人差し指下材質(表革)TXDキップレザー、(裏革)共革+部分補強付属品トラストエックスシリーズ専用グラブ袋、グラブ箱タイプ逆とじ、指カバー仕様投手・右投用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85385537BHG22TA1X-R-90ブラック
55,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
85385546BHG22TA1X-R-W94ワインブラウン
55,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする