硬式グラブ トラスト 内野手用

硬式グラブ トラスト 内野手用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ トラスト 内野手用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ トラスト 内野手用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ トラスト 内野手用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ トラスト 内野手用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ トラスト 内野手用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ トラスト 内野手用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ トラスト 内野手用 - XANAX(ザナックス)

トラスト 内野手用硬式グラブ。
SH1型は掌の中心でボールを「しっかりつかむ」ことをコンセプトにした内野手用のスタンダード型のグラブです。
硬式グラブTRUSTハイスタンダードモデルのコンセプトである高校球児にとっての「スタンダードな形状」を徹底的に追求し、プレイヤーが求める4つの要素である『High Material(高素材)』、『HighSpec(高性能)』、『High Quality(高品質)』、『High Sense(洗練された)』を極め、ワンランク上のスタンダードを提供するというコンセプトそのままに、【ベーシックライン】と【ユーティリティライン】の2軸で新たに展開します。
High Material(高素材)
表革にしなやかで馴染みの良い成牛の革トラストステアレザーを採用。軽量感と耐久性を兼ね備えたグラブ操作に適した素材です。捕球時には乾きの良い音を演出します。
HighSpec(高性能)
グラブの命である捕球時の強度と耐久性を最大限に保つため、指先と土手部のシェービングを丹精込めて行っています。それにより最良の手元バランスが実現され、選手のパフォーマンスをさらに高めることができます。大半の野球グラブの受球面は、革の厚みを一定にする中、手間暇をかけることで性能を高めています。
High Quality(高品質)
機能性に優れた特殊ウレタンをグラブに内蔵することで、グラブ装着時のフィット感と、人差し指、中指、薬指が指袋の中心をキープできる構造になり、「手のノリ」の良さを高いレベルで実現。グラブ1つ1つに徹底した品質管理を行っています。
High Sense(洗練された)
グラブの顔であるラベルは、スマート&ソフィスケイティッドをコンセプトにしたスタイリッシュなトラストウェルダーラベルを採用しています。
高校野球対応モデル

サイズ8寸法(cm)28.5(捕球面含む)ポケットウェブ下材質(表革)トラストハイスタンダードステアレザー、(裏革)トラストフィッティングステアレザー付属品TRUSTシリーズ専用袋、グラブ箱仕様内野手・右投用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85385774BHG22SH1T-R-HI20C9HIオレンジ・クリームブラウン
48,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85385783BHG22SH1T-R-2027オレンジ・タン
48,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85385799BHG22SH1T-R-C9490クリームブラウン・ブラック
48,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする