曜日別特売

硬式グラブ ザナパワー 内野投手兼用 左投用

硬式グラブ ザナパワー 内野投手兼用 左投用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ ザナパワー 内野投手兼用 左投用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ ザナパワー 内野投手兼用 左投用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ ザナパワー 内野投手兼用 左投用 - XANAX(ザナックス)

ザナパワー 内野投手兼用 硬式グラブ。
内野投手兼用可能なオールラウンドタイプ、硬式野球入門用の高品質グラブ・ミットです。
深いポケットをグラブ中心に持ち、強く早い打球を確実にキャッチしやすいオールラウンドの中サイズです。
高校野球対応モデル

サイズ11寸法(cm)30(捕球面含む)ポケット人差し指下材質(表革)フレキシブルステアレザー、(裏革)フィッティングステアレザータイプ逆とじ仕様オールラウンド・左投用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85386185BHG22MA2P-L-90ブラック
31,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
85386194BHG22MA2P-L-DR20オレンジ
31,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする