硬式グラブ ザナパワー 外野投手兼用 右投用

硬式グラブ ザナパワー 外野投手兼用 右投用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ ザナパワー 外野投手兼用 右投用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ ザナパワー 外野投手兼用 右投用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ ザナパワー 外野投手兼用 右投用 - XANAX(ザナックス)

ザナパワー 外野投手兼用 硬式グラブ。
外野投手兼用可能なオールラウンドタイプ、硬式野球入門用の高品質グラブ・ミットです。
深くて広いポケット設計により、強い打球の衝撃も吸収し、
的確なキャッチを可能にしたオールラウンドの大サイズです。
高校野球対応モデル

サイズ12寸法(cm)30.5(捕球面含む)ポケット人差し指下材質(表革)フレキシブルステアレザー、(裏革)フィッティングステアレザータイプ逆とじ仕様オールラウンド・右投用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85386203BHG22BA2P-R-90ブラック
31,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
85386219BHG22BA2P-R-DR20オレンジ
31,800
30,980
34,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする