曜日別特売

硬式グラブ ザナパワー 左投用

硬式グラブ ザナパワー 左投用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ ザナパワー 左投用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ ザナパワー 左投用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ ザナパワー 左投用 - XANAX(ザナックス)硬式グラブ ザナパワー 左投用 - XANAX(ザナックス)

ザナパワー ユース設計の硬式グラブ。
手の小さい選手も安心なユース設計、硬式野球入門用の高品質グラブ・ミットです。
小学校5年生から中学校1年生をターゲットにしたユース設計になっており、手の小さい選手も安心してご使用いただけます。
また、フレックスジョイントヒル構造により、小さい力でも楽にグラブが開閉できます。
サイズは、バッティング手袋・守備手袋がJLサイズ(20~21cm)の選手の手に合う大きさのグラブ・ミットになります。

サイズL寸法(cm)27.0-27.5(捕球面含む)ポケットウェブ下材質(表革)フレキシブルステアレザー、(裏革)フィッティングステアレザータイプフレックスジョイントヒル構造仕様オールラウンド・左投用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85386264BHG22JY1P-L-90ブラック
26,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
85386273BHG22JY1P-L-DR20オレンジ
26,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする