曜日別特売

さびとりつや之助 大 300g 箱入り

さびとりつや之助 大 300g 箱入り - 高森コーキ

ガンコなサビをキズもつけずにスッキリ落とします!

用途
流し台、洗面台、推薦便器などの排水パイプや蛇口、自転車、ゴルフ、スキー用具や鋏、鋸、包丁などの刃物類。
銀、銅、真鍮、ステンレス製品のさび落とし、つや出し、さび止め効果に。
対応材質銀、銅、真鍮、ステンレス主な用途さび落とし、つや出し、さび止め危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応内容量1本(300g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85384828TU-02A
1,580
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする