曜日別特売

透明カプセル ホルダー付 球 Φ30mm 5個

透明カプセル ホルダー付 球 Φ30mm 5個 - アーテック[学校教材・教育玩具]透明カプセル ホルダー付 球 Φ30mm 5個 - アーテック[学校教材・教育玩具]

ホルダーがついているので、ヒモやボールチェーンを通して吊り下げて展示することが可能
材質:PS。サイズ:Φ30mm。セット内容:本体×5

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×5材質PS寸法(Φmm)30内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8538486446526
オープン
300
330(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする