アーテック[学校教材・教育玩具]
七夕個人セット土台付
笹と飾りがセット! 便利な土台付も新登場!
セット内容
七夕用笹63cm×1、色紙6色組×1、カラーモール8色組×1、ホログラムシート×1、両面カラー工作紙16切×1、EVA台座×1、名前札×1
材質
プラスチック、鉄、紙、EVA等
寸法(mm)
EVA台座:70×105×33、笹:約560×630
色
緑
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85385004
70340
オープン
¥
682
¥
750
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください