アーテック[学校教材・教育玩具]
七夕スタンドセット 大
スタンド付の七夕セットに大サイズが新登場!
セット内容
本体×1、EVA台座×1
材質
PVC、鉄、EVA
寸法(mm)
EVA台座:70×105×33、笹:約560×630
色
緑
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85385013
70341
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください