アーテック[学校教材・教育玩具]
ショートペンシル50本組
キャップ付50本組
キャップ付
材質:ABS。サイズ:長さ:113mm。セット内容:ショートペンシル×50
用途
日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。
セット内容
ショートペンシル×50
材質
ABS
長さ(mm)
113
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85385038
51803
オープン
¥
482
¥
530
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください