アーテック[学校教材・教育玩具]
シースルーバッグ A4横ワイド
透明のトートバッグセキュリティ対策にも最適
材質:PVC。サイズ:280x330x90mm。セット内容:280×330×90mm
用途
事務作業・学習・日常の筆記・整理作業やワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
PVC
寸法(mm)
280×330×90
色
クリア
サイズ
A4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85385047
74076
オープン
¥
464
¥
510
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください