スライド式ペーパーカッター A4用

スライド式ペーパーカッター A4用 - アーテック[学校教材・教育玩具]スライド式ペーパーカッター A4用 - アーテック[学校教材・教育玩具]
(3件のレビュー)

A4用紙を5枚重ねて裁断できる!替え刃5枚入り

セット内容スライド式ペーパーカッター本体 替刃5枚材質ABS寸法(mm)360×95×23刃幅(mm)約4.5細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8538505675046
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85385056
2024-05-13
用途: 名札、値札などのカッティングに

百円ショップのものよりしっかりしたものが欲しくて数倍の値段のものをトライしましたが、紙のガイドと刃の工程との直角度の維持が今一つでちょっとがっかりです。
替刃が付属しているのは良いのですが、普通のカッターの刃をはめるだけなので一方通行であり、どちらに動かしてもカットできた百円ショップのものより操作性という意味では使いづらい。
総じて、残念ながら値段なりのメリットはあまり感じられなかった。

1が参考にしています
対象商品 : 85385056
2024-03-25
用途: FAX感熱紙をB4からA4サイズにカットするとき
天野工業有限会社

モノタロウブランドのペーパーカッターの2台目が欲しかったが、品切れだったのでこちらを購入。
モノタロウブランドのペーパーカッターの方が使いやすい。
この商品は奥から手前に動かすときにしか切れない。モノタロウのものは両方向に切ることができる。
また刃の交換も難しそう。カッターナイフの刃のカケラみたいな替刃が付属している。

1が参考にしています
対象商品 : 85385056
2024-01-05
用途: 請求書作成時
竹中電気設備管理事務所サービス業

従来は定規とカッターで切っていたが、楽になった!これからは他の用途にも考えます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする