オクトパック
エアー緩衝材製造機AIR5+AIR5用エアー緩衝材フィルムバイオ無地
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
速度(m/min)
本体寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85387637
Air5+OCT200110525
100
最大10
L355×W215×250
8
0.22~0.26
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85387646
Air5+OCT200200525
100
最大10
L355×W215×250
8
0.22~0.26
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
85387655
Air5+OCT200300525
100
最大10
L355×W215×250
8
0.22~0.26
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。