オクトパック
エアー緩衝材製造機AIR5+AIR5用エアー緩衝材フィルムバイオ印字
セット内容
(本体)エアー緩衝材製造機AIR5(AIR5用エアー緩衝材フィルム)200×110(500m/25μ)バイオ印字
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
速度(m/min)
本体寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85387664
Air5+OCT200110525J
100
最大10
L355×W215×250
8
0.22~0.26
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,380
/
税込
¥
1,518
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません