マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ)

マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチ8ソケットレンチ(ショートタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

インナーソケットでサイズ切替可能
一本で8サイズOK( 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm)
六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
90山ギア採用ラチェット機構 狭い場所でも細かく動かせる
全長160mmのショートタイプ

本体寸法(mm)35.2×160×31質量(g)245材質スチール内容量1個
関連資料:(1.1MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85389247DR-0819S
9,700
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする