DENSAN(デンサン/ジェフコム)
スムーズハサミホルダー(ハサミ用)
ツールが引っかからない「 スムーズポケット構造 」のハサミ用ホルダー
1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ
ハサミ1丁吊
抜落ち防止ベルト付(着脱可能)
右利き、左利き両対応
材質
ポリエステルキャンバス
タイプ
電工Vスパットハサミ(MH-9)や金切バサミ等に最適
本体寸法(mm)
70×35×230
質量(g)
60
内容量
1個
関連資料:
(2.09MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85389265
DMH-10-KKK
黒/黒
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
85389256
DMH-10-KBB
黒/青
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください