DENSAN(デンサン/ジェフコム)
HQステップドリルセット(ブルー)
ナノメートルチタンコーティング 耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ(5本セット)
切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
シャンク径(Φmm)
6.35
材質
本体:M35(SKH55)、ケース:PET、緩衝材:PU
表面処理
チタンコーティング
有効切断能力(mm)
鉄板:2.0、ステンレス板:1.6
本体寸法(mm)
105×35×135
内容量
1セット(5本)
関連資料:
(0.86MB)
取扱説明書:
(0.1MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
有効切断能力(mm)
全長(mm)
段数
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85389283
DSHB-412RH-5S
6.35
鉄板:2.0、ステンレス板:1.6
80
9
DSHB-412RH(Φ4~12mm 1mm刻み)5本、プラケース
200
¥
29,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85389299
DSHB-422RH-5S
6.35
鉄板:2.0、ステンレス板:1.6
90
10
DSHB-422RH(Φ4~22mm 2mm刻み)5本、プラケース
400
¥
50,800
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください