LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)

LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDプロジェクションライト(投照器・同期型) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

本体を複数台接続して、LED点灯のタイミングを同期させることができる「同期型」
コントローラー(別売)で、LED色切替、点滅モード切替、
色変化のスピード調整、明るさ調整などが可能
超高輝度100W LEDプロジェクションライト(投照器・同期型)
最大50台まで接続可能
ライトアップ、イルミネーションなどに適したカラー照明器具
約10°の照射角で遠くまで光が届く集光タイプ
防雨・防塵ボディ(IP65)
-20℃でも使用可能
PSE認証済

用途屋外建物のライトアップ、クリスマスイルミネーションなどの照明に定格入力電圧(V)AC100定格消費電力(W)100本体寸法(mm)300×83×471質量(kg)7.1LEDフルカラーLED照射範囲集光型周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)1電源コード(m)約3電源プラグ2pinプラグ表示色・階調4096段階 / RGB各色動作温度(℃)-20~40動作湿度(%)85以下保護等級IP65材質アルミダイカスト合金、ガラス内容量1台
取扱説明書:(0.36MB)関連資料:(0.55MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85389335PDS-CS01-100FL
160,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする